Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 25 A type A 300mA 6kA - 108357

MADENR
CopieCopie
Madenr - Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 25 A type A 300mA 6kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765083579

Réf. Sonepar

03054508357

Réf. Fournisseur

108357

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

2

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

6 kA

tenue au courant de choc:

3 kA

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

79 mm

Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-N 25 A type A 300mA 6kA

Les Atouts de l'article:

Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.

Madenr

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr