fin de vie

Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 63 A type S+A 100mA 10kA - 100733

MADENR
CopieCopie
Madenr - Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 63 A type S+A 100mA 10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765007346

Réf. Sonepar

03054500734

Réf. Fournisseur

100733

Marque

Madenr

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.1 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

78 mm

Interrupteur différentiel 4 pôles Ex9CL-100 63 A type S+A 100mA 10kA

Les Atouts de l'article:

Les disjoncteurs différentiell Ex9CL-100 conviennent aux applications domestiques et industrielles. Ilssont basés sur le principe de l'aimant permanent. Il apporte l'avantage de la fonction indépendante de la tension. Adéquatla tension n'est nécessaire que lors du test du RCCB avec le bouton de test T. Les RCCB magnétiques doivent être testésrégulièrement avec une période d'un mois.