Madenr - Interrupteur sectionneur 2 pôles Ex9I125 63 A - 100870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
nombre de pôles - 2
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765008718
Réf. Sonepar
03054500871
Réf. Fournisseur
100870
Marque
Madenr
fonction de commutation:
interrupteur on/off
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
pouvoir de coupure nominal:
1.26 kA
résistance de court-circuit (Icw):
0.76 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
80 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sectionneurs Ex9I125 peuvent être utilisés comme interrupteur principal dans une grande variété d'applications. Ces interrupteurs sont testés selon les normes IEC / EN 60947-3 et répondent également aux exigences de la fonction d'isolation.La catégorie d'utilisation AC-22A garantit la possibilité de commuter des charges résistives et inductives mixtes avec de faibles surcharges avec cos j = 0,65. La sous-catégorie A permet un fonctionnement fréquent.Les interrupteurs sectionneurs de la ligne Ex9I125 sont produits en conception modulaire avec une largeur d'un module par pôle. Ils peuvent être connecté via des jeux de barres standard de type fourche et broche de connexion.

Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


