Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 1 pôle Ex9FS-14 50 A - 109845

CopieCopie
Madenr - Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 1 pôle Ex9FS-14 50 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR AC

EAN

8592765098450

Réf. Sonepar

03054509845

Réf. Fournisseur

109845

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

14x51 mm

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 14x51mm 1 pôle Ex9FS-14 50 A

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.