Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC verte, compatible avec contrôleur à LED - 105597

MADENR
CopieCopie
Madenr - LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC verte, compatible avec contrôleur à LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...230 V

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • avec résistance série intégrée - Non

  • avec diode intégrée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765055989

Réf. Sonepar

03054505598

Réf. Fournisseur

105597

Marque

Madenr

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...230 V

couleur de la source lumineuse:

vert

avec résistance série intégrée:

Non

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

LED pour Ex9P1 110-230 V AC / DC verte, compatible avec contrôleur à LED

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr