Madenr - Coffret AC triphasé 125kW 1 onduleur inter 250A + PC POLY - 23312511I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701764802011
Réf. Sonepar
03054000809
Réf. Fournisseur
23312511I
Marque
Madenr
Coffret AC tri 125 kW pour 1 onduleur triphasé avec intersectionneur 250A, parafoudre triphasé TT protection intégrée, prise, dans un coffret polyester IP65 IK10 805*615*315mm conforme UTE C15-712-1
Les Atouts de l'article:
Puissance : 101-125 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 250APrise modulaire avec protection C16 30mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
Les Atouts de l'article:
Puissance : 101-125 kWNombre d'onduleur : 1Intersectionneur : 250APrise modulaire avec protection C16 30mAParafoudre de type II fusibles intégrésTension max de service (L-N) : 275 VTélésignalisation de fin de vieIn = 15 kA ; Imax = 50 kACoffret polyester IP65 IK10805*615*315mmHaute résistance UVUtilisation de -25 à +60°CRésistance aux fils chauds incandescents 750°CHumidité relative : 0-95%
Les Atouts de la gamme:
Coffrets AC pour application de tension nominale 230/400 VAC, régime TT, conforme à l'UTE C15-712-1 et C15 100
NoticePDF

Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


