Madenr - Minuteur digital Ex9DTS 1 contact OF 230 V programme journalier et hebdo - 110554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765105547
Réf. Sonepar
03054510554
Réf. Fournisseur
110554
Marque
Madenr
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...60 Hz
réserve de marche en années:
3
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Non
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Oui
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Oui
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Non
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
nombre de contacts:
1
temps de commutation minimal canal 1:
0.1667 min
nombre d'emplacements de mémoire:
100
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP10
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35.6 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
64 mm
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


