Madenr - Orion-Tr 48/12-20A (240W) Isolated DC-DC converter - ORI481224110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076035282
Réf. Sonepar
03054603528
Réf. Fournisseur
ORI481224110
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Orion-Tr 48/12-20A (240W) Isolated DC-DC converter
Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr