Madenr - Orion-Tr 48/48-6A (280W) Isolated DC-DC converter - ORI484828110

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076035305

Réf. Sonepar

03054603530

Réf. Fournisseur

ORI484828110

Marque

Madenr

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Orion-Tr 48/48-6A (280W) Isolated DC-DC converter

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr