Non retournable

Madenr - Phoenix Inverter 48/500 230V VE.Direct Shuko - PIN481501200

MADENR
CopieCopie
Madenr - Phoenix Inverter 48/500 230V VE.Direct Shuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076023869

Réf. Sonepar

03054000473

Réf. Fournisseur

PIN481501200

Marque

Madenr

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Phoenix Inverter 48/500 230V VE.Direct Shuko

Les Atouts de l'article:

Les convertisseurs vous permettent d'alimenter les équipements de la maison — source d'alimentation de 230 V/120 VCA requise — en utilisant des batteries de « loisir » ou « automobiles » ayant une tension de 12 V, 24 V ou 48 VCC.

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr