Madenr - Phoenix Inverter Compact 24/2000 230V VE.Bus - CIN242200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension système CC - 24 V
puissance de sortie - 1600 W
tension de sortie - 230...230 V
type de tension de sortie - sinus
charge de crête de courte durée - 4000 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076037521
Réf. Sonepar
03054603752
Réf. Fournisseur
CIN242200000
Marque
Madenr
tension système CC:
24 V
puissance de sortie:
1600 W
tension de sortie:
230...230 V
type de tension de sortie:
sinus
charge de crête de courte durée:
4000 W
fréquence de sortie:
50...60 Hz
contrôleur de charge intégré:
Non
indice de protection (IP):
IP21
écran:
sans
échange de données:
Oui
avec sortie de commutation:
Oui
hauteur:
520 mm
largeur:
255 mm
profondeur:
125 mm
poids:
12 kg
température de fonctionnement:
-40...65 °C
consommation d'énergie à l'arrêt et en veille:
11...11 W
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur Phoenix Compact est un convertisseur à sinusoïde pure présentant une efficacité élevée. Il est conçu pour un usage professionnel et il s'adapte aux applications les plus diverses.
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


