Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F pour fusible 10x38mm 32 A 1 pôle + Neutre - 104475

MADENR
CopieCopie
Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F pour fusible 10x38mm 32 A 1 pôle + Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

FUSIBLE

EAN

8592765044761

Réf. Sonepar

03054504476

Réf. Fournisseur

104475

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

Porte fusible cylindrique Ex9F pour fusible 10x38mm 32 A 1 pôle + Neutre

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse holders for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization category AC-20B at 400/690 V ACthey cannot be used for switching under load. Very compact design with DIN rail mounting allows its usagein various applications. Fuse links of types gG and aM can be used with respect to maximum allowed powerloss.To be operated by qualifi ed persons.