Madenr - Régulateur de charge solaire BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A - SCC010010050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076046189
Réf. Sonepar
03054604618
Réf. Fournisseur
SCC010010050
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Régulateur de charge solaire BlueSolar PWM-LCD&USB 12/24V-10A
Les Atouts de l'article:
BlueSolar PWM-LCD&USB - Écran à cristaux liquides.- Deux sorties USB de 5 Volts- Fonction de contrôle de l’éclairage, entièrement programmable - Charge de batterie en trois étapes (Bulk, Absorption, Float), entièrement programmable- Sortie de consommation avec tension basse et déconnexion manuelle (programmable)- Sortie de consommation protégée contre la surcharge et les courts-circuits- Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterieBlueSolar PWM DUO-LCD&USBToutes les fonctions susmentionnées, plus :- Possibilité de recharger deux batteries séparées- Ratio du courant de charge programmable- Capteur de température externe
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
BlueSolar PWM-LCD&USB - Écran à cristaux liquides.- Deux sorties USB de 5 Volts- Fonction de contrôle de l’éclairage, entièrement programmable - Charge de batterie en trois étapes (Bulk, Absorption, Float), entièrement programmable- Sortie de consommation avec tension basse et déconnexion manuelle (programmable)- Sortie de consommation protégée contre la surcharge et les courts-circuits- Protection contre la connexion en polarité inversée des panneaux solaires et/ou de la batterieBlueSolar PWM DUO-LCD&USBToutes les fonctions susmentionnées, plus :- Possibilité de recharger deux batteries séparées- Ratio du courant de charge programmable- Capteur de température externe
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


