Madenr - Relais d'impulsion 4 pôles Ex9JU-32 220 VAC 32 A - 110280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - commutateur électronique
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 4
profondeur d'encastrement - 70 mm
tension de commande 1 - 220...220 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8592765102805
Réf. Sonepar
03054510280
Réf. Fournisseur
110280
Marque
Madenr
fonction:
commutateur électronique
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
70 mm
tension de commande 1:
220...220 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
220...220 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
8000 W
Les Atouts de l'article:
Impulse relays Ex9JU are suitable mainly for household where is low power consumption required.Change-over contacts are switched while impulse is provided to the coil. They are mainly used in buildingautomation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations, pumps, heatingpumps and other applications.Impulse relays are off ered in two variants of rated current 16 or 32 A. Each version has possibility of up to 4change-over contacts. Hardware switches on a front of device for manual control.


