Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 2 NO + 2 NF, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules - 102409

CopieCopie
Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 2 NO + 2 NF, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RELAIS

EAN

8592765024107

Réf. Sonepar

03054502410

Réf. Fournisseur

102409

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire Ex9CH20 : 2 NO + 2 NF, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Les Atouts de l'article:

Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.