🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module - 102401

MADENR
CopieCopie
Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 24...24 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024022

Réf. Sonepar

03054502402

Réf. Fournisseur

102401

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

24...24 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr