Madenr - Relais temporisé Ex9TR 16 A, 12-240 VAC/DC 2 contacts OF Star-Delta - 111730

CopieCopie
Madenr - Relais temporisé Ex9TR 16 A, 12-240 VAC/DC 2 contacts OF  Star-Delta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - temporisation du déclenchement

  • courant de commutation nominal à 250 V CA - 16 A

  • 1ère unité de plage temporelle - secondes/heures

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765117304

Réf. Sonepar

03054511730

Réf. Fournisseur

111730

Marque

Madenr

fonction:

temporisation du déclenchement

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

1ère unité de plage temporelle:

secondes/heures

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

type d'actionnement:

analogique avec fonction unique

2e plage temporelle:

0.1...1

hauteur d'encastrement:

64 mm

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de commutateurs:

2

tension de commande 1:

12...240 V

type de tension de commande 1:

AC/DC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension d’alimentation:

12...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

puissance de commutation des lampes à incandescence:

300 W

puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:

345 VA

Relais temporisé Ex9TR 16 A, 12-240 VAC/DC 2 contacts OF Star-Delta

Les Atouts de l'article:

Ex9TR time relays are used in automation, control and regulation (ventilation, lighting, heating, etc.). Allour time relays can be powered by universal voltage 12 - 240 V AC/DC. The devices have manual controlswitches on the front for setting the time.Types of time relay:• Single-function time relay are off ered in 3 types (Delay ON, Interval ON and Flasher).• Multifunction time relay contains 10 adjustable functions with 1 or 3 changeover contacts.• Asymmetric cycler with the possibility of setting the closing and opening time.• Delay starter Star / Delta designed for starting motors.