Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 0,25 - 0,40 A ; contacts auxiliaires NO + NF - 101361

CopieCopie
Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 0,25 - 0,40 A ; contacts auxiliaires NO + NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.25...0.4 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RELAIS

EAN

8592765013620

Réf. Sonepar

03054501362

Réf. Fournisseur

101361

Marque

Madenr

plage de courant ajustable:

0.25...0.4 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 0,25 - 0,40 A ; contacts auxiliaires NO + NF

Les Atouts de l'article:

Les contacteurs de relais thermiques de surcharge Ex9R sont principalement conçus pour la protection des moteurs. Ces relais peuvent être soit combiné directement avec les contacteurs des séries Ex9CS et Ex9C, soit utilisé comme appareil autonome avec AD5 adaptateur. Les relais sont disponibles en trois tailles de châssis pour des courants nominaux non réduits de 0,16 à 100 A. La taille Ex9R12 est conçue pour correspondre aux contacteurs miniatures Ex9CS. La version Ex9R38 peut être montée sur des contacteurs Ex9C18 et avec entretoise (compris dans la livraison du relais) également avec la taille Ex9C38. La dernière taille Ex9R100 peut être combiné directement avec Ex9C65 et Ex9C100. Les relais Ex9R sont équipés de contacts auxiliaires 1 NO et 1 NF.