Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 1,6 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38 - 110328

CopieCopie
Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 1,6 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 1...1.6 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RELAIS

EAN

8592765103284

Réf. Sonepar

03054510328

Réf. Fournisseur

110328

Marque

Madenr

plage de courant ajustable:

1...1.6 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 1,6 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38

Les Atouts de l'article:

Ex9R overload thermal relays contactors are designed for protection of motors mainly. These relays can beeither combined directly with contactors of Ex9CS and Ex9C series or used as a stand-alone device with AD5adaptor. Relays are available in three frame sizes for rated non-reduced currents from 0.16 — 100 A.Size Ex9R12 is designed to match miniature contactors Ex9CS. Version Ex9R38 can be mounted onto contactorsEx9C18 and with spacer (in the scope of delivery of the relay) also with size Ex9C38. The last sizeEx9R100 can be combined with Ex9C65 and Ex9C100 directly.Ex9R relays are equipped with 1 NO and 1 NC auxiliary contacts.