Madenr - Rubber bumper for Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13 - BPC920100110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076056676
Réf. Sonepar
03054605667
Réf. Fournisseur
BPC920100110
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Rubber bumper for Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13
Les Atouts de l'article:
Le chargeur IP65 est déjà protégé contre la poussière, les éclaboussures d'eau : à présent, vous pouvez également le protéger contre les chocs accidentels. Cette coque de protection en caoutchouc lui permet de résister aux coups et aux chocs propres à son utilisation en atelier. Cette protection prolongera la durée de vie de votre chargeur. Il dispose d'une poignée facilitant son transport ou permettant de l'accrocher à un crochet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.Deux tailles sont disponibles : Chargeur Blue Smart IP65 12/10, 12/15 et 24/8Chargeur Blue Smart IP65 12/25 et 24/13
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le chargeur IP65 est déjà protégé contre la poussière, les éclaboussures d'eau : à présent, vous pouvez également le protéger contre les chocs accidentels. Cette coque de protection en caoutchouc lui permet de résister aux coups et aux chocs propres à son utilisation en atelier. Cette protection prolongera la durée de vie de votre chargeur. Il dispose d'une poignée facilitant son transport ou permettant de l'accrocher à un crochet lorsque l'appareil n'est pas utilisé.Deux tailles sont disponibles : Chargeur Blue Smart IP65 12/10, 12/15 et 24/8Chargeur Blue Smart IP65 12/25 et 24/13
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


