Madenr - Skylla 24/35 (1+1) IP65 120-240V - SKY024035000

MADENR
CopieCopie
Madenr - Skylla 24/35 (1+1) IP65 120-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - PAYS-BAS

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076051985

Réf. Sonepar

03054605198

Réf. Fournisseur

SKY024035000

Marque

Madenr

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Skylla 24/35 (1+1) IP65 120-240V

Les Atouts de l'article:

Un chargeur de batterie puissant, étanche et intelligent, ayant un algorithme de charge adaptatif à 7 étapes, conçu pour être utilisé avec de nombreux types de batteries et de chimies, et ayant également un algorithme de charge spécifique pour les batteries au lithium-ion.L'appareil offre un large éventail de tension d'entrée universelle ce qui ajoute de la flexibilité à l'installation. Il maintiendra la totalité de sa puissance nominale en sortie quel que soit l'endroit où il est installé.Son degré de protection nominal IP65 fait que ce chargeur est particulièrement adapté pour une utilisation dans des applications marines, mobiles et industrielles, et il peut résister aux rigueurs d'un environnement hostile.Les deux modèles sont disponibles en deux versions :3 sorties de puissance nominale complète1 sortie de puissance nominale complète avec une sortie de charge de compensation de 3 A pour une batterie de démarrageModèles:12V/70A & 24V/35A

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr