Madenr - SmartSolar MPPT 100/30 - SCC110030210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
protection contre la décharge profonde - Oui
hauteur - 130 mm
largeur - 186 mm
profondeur - 70 mm
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076040170
Réf. Sonepar
03054604017
Réf. Fournisseur
SCC110030210
Marque
Madenr
protection contre la décharge profonde:
Oui
hauteur:
130 mm
largeur:
186 mm
profondeur:
70 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
SmartSolar MPPT 100/30
Les Atouts de l'article:
Un chargeur solaire récupère l'énergie provenant de vos panneaux solaires, et il la stocke dans vos batteries. Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, le SmartSolar maximise cette « récolte » d'énergie, en la gérant intelligemment de manière à obtenir une pleine charge le plus rapidement possible. Le SmartSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie.Le contrôleur de charge SmartSolar rechargera même une batterie profondément déchargée. Il peut fonctionner avec une tension de batterie aussi basse que 0 V, à condition que les cellules ne soient ni sulfatées de manière permanente ni endommagées.Modèles:12/24/48 Volt
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Un chargeur solaire récupère l'énergie provenant de vos panneaux solaires, et il la stocke dans vos batteries. Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, le SmartSolar maximise cette « récolte » d'énergie, en la gérant intelligemment de manière à obtenir une pleine charge le plus rapidement possible. Le SmartSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie.Le contrôleur de charge SmartSolar rechargera même une batterie profondément déchargée. Il peut fonctionner avec une tension de batterie aussi basse que 0 V, à condition que les cellules ne soient ni sulfatées de manière permanente ni endommagées.Modèles:12/24/48 Volt
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


