Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Madenr - SmartSolar MPPT 100/50 - SCC110050210

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • traçage MPP - Oui

  • courant de chargement max. à 40 °C - 50 A

  • protection contre la décharge profonde - Oui

  • écran - optionnel

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076040194

Réf. Sonepar

03054604019

Réf. Fournisseur

SCC110050210

Marque

Madenr

traçage MPP:

Oui

courant de chargement max. à 40 °C:

50 A

protection contre la décharge profonde:

Oui

écran:

optionnel

indice de protection (IP):

IP43

hauteur:

130 mm

largeur:

186 mm

profondeur:

70 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

SmartSolar MPPT 100/50

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr