Madenr - Sun Inverter 12/250-15 IEC - SIN121251100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - PAYS-BAS
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076053699
Réf. Sonepar
03054605369
Réf. Fournisseur
SIN121251100
Marque
Madenr
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Sun Inverter 12/250-15 IEC
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur Sun combine un convertisseur sinusoïdal et un chargeur solaire PWM dans un seul boîtier et est facile à installer, avec un minimum de câblage. Le convertisseur vous permet d’alimenter des équipements domestiques, nécessitant 230 VCA, à l’aide de batteries de « loisirs » ou « automobiles » de 12 V ou 24 V. Le chargeur solaire assure la charge des batteries par l’énergie récoltée sur vos panneaux solaires. L’algorithme de charge est programmable. Les paramètres du convertisseur et du chargeur solaire peuvent être lus via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect. De plus, le convertisseur dispose d’un port VE.Direct pour raccorder un appareil GX ou un GlobalLink 520 afin de superviser le système.Modèles:12V|250VA and 24V|250VA
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur Sun combine un convertisseur sinusoïdal et un chargeur solaire PWM dans un seul boîtier et est facile à installer, avec un minimum de câblage. Le convertisseur vous permet d’alimenter des équipements domestiques, nécessitant 230 VCA, à l’aide de batteries de « loisirs » ou « automobiles » de 12 V ou 24 V. Le chargeur solaire assure la charge des batteries par l’énergie récoltée sur vos panneaux solaires. L’algorithme de charge est programmable. Les paramètres du convertisseur et du chargeur solaire peuvent être lus via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect. De plus, le convertisseur dispose d’un port VE.Direct pour raccorder un appareil GX ou un GlobalLink 520 afin de superviser le système.Modèles:12V|250VA and 24V|250VA
Quelques mots du fabricant :
Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.
Un produit Madenr
Découvrez toute la gamme Madenr


