Madenr - Transformation de courant, 5 / 600 A, solid core - 107308

CopieCopie
Madenr - Transformation de courant, 5 / 600 A, solid core

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 37 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 10 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

COMPTEUR

EAN

8592765073082

Réf. Sonepar

03054507308

Réf. Fournisseur

107308

Marque

Madenr

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

37 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 10

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

nombre d'entrées primaires:

1

Transformation de courant, 5 / 600 A, solid core

Les Atouts de l'article:

We off ers wide range of solid core and split core current transformers. Their purpose is in measuring primarycurrents and produce a proportional secondary current signal. They are perfectly suitable for installation incombination with a Ex9EMS 3P 4M CT smart energy meters and Ex9EM 3P 4M CT 1T energy meter.Split core CTs are designed for installation into existing plants where removal of busbars/cable lugs preventinstallation of standard current transformers.