Madenr - VE.Can resistive tank sender adapter - BPP900600100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719076021391
Réf. Sonepar
03054602139
Réf. Fournisseur
BPP900600100
Marque
Madenr
VE.Can resistive tank sender adapter
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur pour émetteur de jauge résistif VE.Can permet à un émetteur de jauge résistif standard de se connecter à un Color Control GX. Il est compatible avec les deux types d'émetteurs de jauge répondant à la norme européenne 0-180 Ohm et à l'américaine 240-30 Ohm. De plus, il présente une précision de ±1 %. Il est facilement programmable pour des émetteurs résistifs de réservoirs contenant du carburant, de l'eau fraiche, des eaux résiduelles, des eaux de puits, de l'huile et des eaux noires (eaux usées). Il est compatible avec jusqu'à 16 réservoirs de chaque type. L'unité présente une configuration simple avec deux petits interrupteurs rotatifs et elle obtient son énergie du réseau VE.Can.Si vous utilisez un Skylla-i ou un MPPT avec un bus CAN dans le système, l'alimentation du bus CAN se fera à travers l'un ou l'autre. Si le Bus CAN n'est pas alimenté par un Skylla-I ou un MPPT, vous aurez besoin du nouveau câble VE.Can pour l'alimentation.
Les Atouts de l'article:
Cet adaptateur pour émetteur de jauge résistif VE.Can permet à un émetteur de jauge résistif standard de se connecter à un Color Control GX. Il est compatible avec les deux types d'émetteurs de jauge répondant à la norme européenne 0-180 Ohm et à l'américaine 240-30 Ohm. De plus, il présente une précision de ±1 %. Il est facilement programmable pour des émetteurs résistifs de réservoirs contenant du carburant, de l'eau fraiche, des eaux résiduelles, des eaux de puits, de l'huile et des eaux noires (eaux usées). Il est compatible avec jusqu'à 16 réservoirs de chaque type. L'unité présente une configuration simple avec deux petits interrupteurs rotatifs et elle obtient son énergie du réseau VE.Can.Si vous utilisez un Skylla-i ou un MPPT avec un bus CAN dans le système, l'alimentation du bus CAN se fera à travers l'un ou l'autre. Si le Bus CAN n'est pas alimenté par un Skylla-I ou un MPPT, vous aurez besoin du nouveau câble VE.Can pour l'alimentation.



