Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - Voyant modulaire EX9PD 1 LED rouge, 24 V AC/DC - 102431

MADENR
CopieCopie
Madenr - Voyant modulaire EX9PD 1 LED rouge, 24 V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la calotte - rouge

  • type de tension - AC/DC

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • largeur en nombre de modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024329

Réf. Sonepar

03054502432

Réf. Fournisseur

102431

Marque

Madenr

source lumineuse:

LED

couleur de la calotte:

rouge

type de tension:

AC/DC

tension assignée (Ue):

24 V

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0.48 W

profondeur d'encastrement:

70.2 mm

Voyant modulaire EX9PD 1 LED rouge, 24 V AC/DC

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr