Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Madenr - Voyant plat Ex9IL 6 V AC/DC rouge, connexion interne = résistance - 105415

MADENR
CopieCopie
Madenr - Voyant plat Ex9IL 6 V AC/DC rouge, connexion interne = résistance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 6...6 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765054166

Réf. Sonepar

03054505416

Réf. Fournisseur

105415

Marque

Madenr

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

6...6 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.3 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

6 mm

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Voyant plat Ex9IL 6 V AC/DC rouge, connexion interne = résistance

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 30 ans dans le domaine de la transition écologique, nous concevons, développons et fabriquons des équipements pour les installations photovoltaïques et l’autoconsommation.

Un produit Madenr

Découvrez toute la gamme Madenr