Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Majorcom - Amplificateur analogique 2X120W/100V 8/4? - PA-2312

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étage de sortie

  • indépendant - Non

  • montage sur rack possible - Oui

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326601899

Réf. Sonepar

00563660189

Réf. Fournisseur

PA-2312

Marque

Majorcom

modèle:

étage de sortie

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

240 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

482 mm

hauteur:

132 mm

profondeur:

280 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Amplificateur analogique 2 canaux de 120W/100V 8/4?