Majorcom - Amplificateur analogique 480W/100V 8/4? - PA-6348

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étage de sortie

  • indépendant - Non

  • montage sur rack possible - Oui

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326607327

Réf. Sonepar

00563660732

Réf. Fournisseur

PA-6348

Marque

Majorcom

modèle:

étage de sortie

indépendant:

Non

montage sur rack possible:

Oui

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

480 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

482 mm

hauteur:

132 mm

profondeur:

180 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Amplificateur analogique 1 canal de 480W/100V 8/4?