Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Majorcom - Amplificateur-préamplificateur analogique 120W - MX 3120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pré-amplificateur

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 120 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331202838

Réf. Sonepar

00563000177

Réf. Fournisseur

MX 3120

Marque

Majorcom

modèle:

pré-amplificateur

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

120 W

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Amplificateur-préamplificateur analogique 120W (livré avec équerres de fixation)