Majorcom - Amplificateur-préamplificateur compact 60W avec lecteur USB - PU-106

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pré-amplificateur

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 100 V - 60 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326617647

Réf. Sonepar

00563661764

Réf. Fournisseur

PU-106

Marque

Majorcom

modèle:

pré-amplificateur

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 100 V:

60 W

entrées avec gestion de priorité:

Oui

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Amplificateur-préamplificateur compact 60W avec lecteur USB (peut être utilisé en 100V ou en basse impédance)