Majorcom - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 1400m² - PROLOOP NX15

CopieCopie
Majorcom - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 1400m²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - amplificateur de boucle

  • indépendant - Oui

  • montage sur rack possible - Non

  • ampli 50 V - Non

  • ampli 70 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4048063012659

Réf. Sonepar

00563301265

Réf. Fournisseur

PROLOOP NX15

Marque

Majorcom

modèle:

amplificateur de boucle

indépendant:

Oui

montage sur rack possible:

Non

ampli 50 V:

Non

ampli 70 V:

Non

amplificateur 100 V:

Non

entrées avec gestion de priorité:

Non

avec affichage:

Non

avec VU-mètre:

Non

avec télécommande:

Non

gestion via application:

Non

gestion via logiciel:

Non

avec batterie de secours:

Non

couleur:

noir

matériau:

métal

largeur:

430 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

290 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour malentendants - surface couverte : 1400m²