Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Majorcom - Colonne 50W certifiée EN54-24 - CU 350T VA

CopieCopie
Majorcom - Colonne 50W certifiée EN54-24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180513

Réf. Sonepar

00563018051

Réf. Fournisseur

CU 350T VA

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Oui

projecteur de son:

Non

fréquence:

110...18000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

100 mm

hauteur:

92 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Colonne acoustique 50W certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)