Majorcom - Cordon de liaison 1 x RCA vers XLR 3 broches mâle - COR 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
nombre de pôles raccordement 1 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203064
Réf. Sonepar
00563120306
Réf. Fournisseur
COR 42
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 1:
2
nombre de pôles raccordement 2:
3
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE


