Majorcom - Cordon de liaison 2 x RCA vers 2 x RCA stéréo - COR 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
nombre de pôles raccordement 1 - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4040849500282
Réf. Sonepar
00563015000
Réf. Fournisseur
COR 27
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
nombre de pôles raccordement 1:
4
nombre de pôles raccordement 2:
4
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
PORTUGAL


