Majorcom - Cordon de liaison 2 x RCA vers 3 fils nus - COR 41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - prise Cinch
type de connecteur raccordement 2 - autre
nombre de pôles raccordement 1 - 4
nombre de pôles raccordement 2 - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203071
Réf. Sonepar
00563120307
Réf. Fournisseur
COR 41
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
prise Cinch
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 1:
4
nombre de pôles raccordement 2:
3
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE


