Majorcom - Cordon de liaison 3 fils nus vers 3 fils nus symétriques - COR 44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
nombre de pôles raccordement 1 - 3
nombre de pôles raccordement 2 - 3
sens du branchement pour le raccordement 1 - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203040
Réf. Sonepar
00563120304
Réf. Fournisseur
COR 44
Marque
Majorcom
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
nombre de pôles raccordement 1:
3
nombre de pôles raccordement 2:
3
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
FRANCE


