Majorcom - Cordon de liaison Jack mono mâle vers 2 x RCA mâle - COR 09

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 6,35 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - prise Cinch
nombre de pôles raccordement 1 - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203279
Réf. Sonepar
00563014700
Réf. Fournisseur
COR 09
Marque
Majorcom
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 6,35 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
prise Cinch
nombre de pôles raccordement 1:
2
nombre de pôles raccordement 2:
2
sens du branchement pour le raccordement 1:
droit
sens du branchement pour le raccordement 2:
droit
pays de fabrication:
PORTUGAL


