Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Majorcom - Enceinte à pavillon 2 voies 150W blanche certifiée EN 54-24 - PS 8150T/W VA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 150 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590185099

Réf. Sonepar

00563018509

Réf. Fournisseur

PS 8150T/W VA

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

150 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

67...67 Ohm

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Oui

fréquence:

75...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

315 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

350 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte à pavillon 2 voies 150W blanche certifiée selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)