Majorcom - Enceinte amplifiée portable 80W avec micro main, batterie rechargeable - COMBO-1580

CopieCopie
Majorcom - Enceinte amplifiée portable 80W avec micro main, batterie rechargeable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 80 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203354

Réf. Sonepar

00563120335

Réf. Fournisseur

COMBO-1580

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

80 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Oui

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

55...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Oui

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

480 mm

hauteur:

740 mm

profondeur:

440 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

autre

Enceinte amplifiée portable 80W avec micro main, lecteur de carte SD, USB et tuner AM/FM (fonctionnement sur secteur ou batterie rechargeable)