Majorcom - Enceinte murale 2 voies 30W - 8? blanche - BB 501W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 30 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331203422
Réf. Sonepar
00563120342
Réf. Fournisseur
BB 501W
Marque
Majorcom
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
30 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
63...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
HONG-KONG
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
155 mm
hauteur:
261 mm
profondeur:
170 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


