Majorcom - Enceinte murale 2 voies 50W noire certifiée EN 54-24 - MS 650TB VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
capacité de charge nominale - 50 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4260590180667
Réf. Sonepar
00563018066
Réf. Fournisseur
MS 650TB VA
Marque
Majorcom
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
50 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
52...25000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
205 mm
hauteur:
330 mm
profondeur:
192 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V


