Majorcom - Enceinte murale compacte blanche 15W 100V 8? - WS-15T/W

CopieCopie
Majorcom - Enceinte murale compacte blanche 15W 100V 8?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 15 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8806326617401

Réf. Sonepar

00563661740

Réf. Fournisseur

WS-15T/W

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

15 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

110...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

92 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

114 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte murale compacte blanche 15W 100V 8? IP54 pour installation intérieure ou extérieure