Majorcom - Enceinte murale en bois 4W - CB 200W

CopieCopie
Majorcom - Enceinte murale en bois 4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 4 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203385

Réf. Sonepar

00563120338

Réf. Fournisseur

CB 200W

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

4 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...15000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

250 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

88 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte murale en bois 4W excellente qualité acoustique et durable