Majorcom - Enceinte murale IP blanche - IP-1015WS-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 10 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8806326618569
Réf. Sonepar
00563661856
Réf. Fournisseur
IP-1015WS-W
Marque
Majorcom
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
10 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
250 mm
hauteur:
137.5 mm
profondeur:
305 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
8 ohms


