Majorcom - Enceinte omnidirectionnelle 30W certifiée EN 54-24 - IMC 300T V/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 30 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331202937
Réf. Sonepar
00563000134
Réf. Fournisseur
IMC 300T V/A
Marque
Majorcom
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
30 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
60...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP54
hauteur:
260 mm
diamètre:
480 mm
montage mural:
Non
technique de transmission:
100 V


