Majorcom - Enceinte suspendue 32W blanche - B 652T-W

CopieCopie
Majorcom - Enceinte suspendue 32W blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 32 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331203538

Réf. Sonepar

00563120353

Réf. Fournisseur

B 652T-W

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

32 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

16...16 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...22000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP54

hauteur:

315 mm

diamètre:

256 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Enceinte suspendue design 32W blanche