Majorcom - Haut-parleur pour plafond 2 voies 20W 100V - 16? noir - P 802T-B

CopieCopie
Majorcom - Haut-parleur pour plafond 2 voies 20W 100V - 16? noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 20 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331202760

Réf. Sonepar

00563120276

Réf. Fournisseur

P 802T-B

Marque

Majorcom

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

20 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

50...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

105 mm

diamètre:

272 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Haut-parleur de plafond 2 voies 20W 100V - 16? noir