Majorcom - Haut-parleur pour plafond 2 voies 30W certifié EN 54-24 - P 630T VA

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 30 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4260590180445

Réf. Sonepar

00563018044

Réf. Fournisseur

P 630T VA

Marque

Majorcom

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

30 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

333...333 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

87...19300 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Oui

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

IP21

profondeur:

176.5 mm

diamètre:

239.5 mm

montage mural:

Non

technique de transmission:

100 V

Haut-parleur de plafond 2 voies 30W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)